| |
|
| Artikel-Nr.: C2572-6EU84AA Herst.-Nr.: 6EU84AA EAN/GTIN: 193808223341 |
| |
|
| | |
| Kurbeln Sie Ihre Produktivität und Kreativität an und stellen Sie mit dem HP Z Turbo Drive G2 (PCIe, Solid State-Laufwerk) optimierte Workflows für HP Workstations bereit. Das Laufwerk bietet im Vergleich zu einem traditionellen Solid State-Laufwerk die vierfache Leseleistung, ist jedoch zu einem vergleichbaren Preis erhältlich. Weitere Informationen: | | SSD-Formfaktor: | M.2 | SSD Speicherkapazität: | 1000 GB | Schnittstelle: | PCI Express | Speichertyp: | TLC | NVMe: | Ja | Komponente für: | Server/Arbeitsstation | Warentarifnummer (HS): | 84717070 | Kompatible Produkte: | Z2 G4 | HP-Segment: | Business |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, internal hard drives ssd 1000 gb, internes ssd, interne ssd 1 tb |
| | |
| |