Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Dual-Mode-Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Dual-Mode-Maus
HP Dual-Mode-Maus
HP Dual-Mode-Maus
HP Dual-Mode-Maus
HP Dual-Mode-Maus
HP Dual-Mode-Maus
Artikel-Nr.:
     C2572-6CR72AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6CR72AA
EAN/GTIN:
     193808079184
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Dual-Mode-Wireless-Maus für mehr Produktivität
Diese Dual-Mode-Maus lässt sich per Bluetooth® oder 2,4-GHz-Wireless mühelos mit zwei verschiedenen PCs verbinden. Wechsle ganz einfach per Klick zwischen den Modi und steuere zwei Geräte ohne zweite Maus.
Weitere Informationen:
Anzahl:
1
Verpackungsbreite:
139 mm
Verpackungstiefe:
53 mm
Verpackungshöhe:
197 mm
Paketgewicht:
140 g
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Breite:
65 mm
Tiefe:
32 mm
Höhe:
110 mm
Gewicht:
70 g
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
AA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless + Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Scroll Typ:
Rad
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
HP GTIN (EAN/UPC):
196068897000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,53*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.