Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyperX ProCast Microphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HyperX ProCast Microphone Schwarz
HyperX ProCast Microphone Schwarz
HyperX ProCast Microphone Schwarz
HyperX ProCast Microphone Schwarz
HyperX ProCast Microphone Schwarz
HyperX ProCast Microphone Schwarz
HyperX ProCast Microphone Schwarz
HyperX ProCast Microphone Schwarz
HyperX ProCast Microphone Schwarz
HyperX ProCast Microphone Schwarz
HyperX ProCast Microphone Schwarz
HyperX ProCast Microphone Schwarz
HyperX ProCast Microphone Schwarz
HyperX ProCast Microphone Schwarz
HyperX ProCast Microphone Schwarz
HyperX ProCast Microphone Schwarz
HyperX ProCast Microphone Schwarz
HyperX ProCast Microphone Schwarz
HyperX ProCast Microphone Schwarz
HyperX ProCast Microphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-699Z0AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     699Z0AA
EAN/GTIN:
     196548544905
Suchbegriffe:
Gesangsmikrofone
Gesangsmikrophone
Großmembran Mikrofone
Großmembran Mikrophone
Weitere Informationen:
Rauschverhältnis (SNR):
75 dB
Gewicht:
380 g
Breite:
102 mm
Tiefe:
134 mm
Höhe:
209 mm
Mikrofongewicht:
376 g
Produktfarbe:
Schwarz
Mikrofon-Empfindlichkeit:
-38 dB
Mikrofon Dynamikbereich:
123 dB
Mikrofon Signal-to-Noise Ratio (SNR):
75 dB
Schalter für Durchlassfilter:
80 Hz
Output Widerstand:
16 Ohm
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle:
XLR-3
Weitere Suchbegriffe: Studio Mikrofon, Kopfhörer, Mono-Mikrofone, Schwanenhalsmikrofon, Schwanenhalsmikrophon, Tischmikrofone, Tischmikrophone, mono mikrofone, Akku, Akkus, wiederaufladbare Batterie, wiederaufladbare Batterien, Minicel, Alkaline, Lithium, Ni-MH, Nickel-Metal Hydride, AA, AAA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 209,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,92*
€ 249,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,34*
€ 240,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,18*
€ 231,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,80*
€ 223,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,83*
€ 204,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.