Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 690410-001 Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi DL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 690410-001 Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi DL
HP 690410-001 Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi DL
Artikel-Nr.:
     C2572-690410-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     690410-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner intern
Weitere Informationen:
Schreibgeschwindigkeit CD:
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+R:
8 x
CD-Rewrite Geschwindigkeit:
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R:
8 x
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit:
6 x
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit:
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW:
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW:
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM:
5 x
Eingebaut:
Ja
DVD Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit:
160 ms
CD-ROM Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit:
140 ms
Lesegeschwindigkeit CD:
24 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM:
8 x
Zweck:
Laptop
Optisches Laufwerk - Typ:
DVD Super Multi DL
Schnittstelle:
SATA
Kompatible Produkte:
EliteBook 8570p
Weitere Suchbegriffe: interne DVD Brenner, Notebook DVD-Laufwerk, hp dvd brenner, notebook dvd laufwerk, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.