Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 688767-001 Internes Solid State Drive 2.5" 256 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 688767-001 Internes Solid State Drive 2.5" 256 GB Serial ATA III
HP 688767-001 Internes Solid State Drive 2.5" 256 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C2572-688767-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     688767-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
SSD-Formfaktor:
2.5"
SSD Speicherkapazität:
256 GB
Schnittstelle:
Serial ATA III
Lesegeschwindigkeit:
460 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
260 MB/s
Kompatible Produkte:
EliteBook 8770w
Breite:
70 mm
Höhe:
7 mm
Gewicht:
73 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,77*
€ 288,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,72*
€ 284,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,48*
€ 270,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,25*
€ 265,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,14*
€ 239,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.