Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 250GB SATA II HDD 2.5" Serial ATA II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 250GB SATA II HDD 2.5" Serial ATA II
HP 250GB SATA II HDD 2.5" Serial ATA II
Artikel-Nr.:
     C2572-683922-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     683922-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
250 GB
HDD Geschwindigkeit:
10000 RPM
Schnittstelle:
Serial ATA II
Typ:
HDD
Arbeitsspannung:
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,92*
€ 305,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,91*
€ 299,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,71*
€ 291,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,60*
€ 287,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,95*
€ 261,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.