Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 683802-002 Interne Festplatte 2.5" 500 GB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 683802-002 Interne Festplatte 2.5" 500 GB SATA
HP 683802-002 Interne Festplatte 2.5" 500 GB SATA
Artikel-Nr.:
     C2572-683802-002
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     683802-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
500 GB
HDD Geschwindigkeit:
5400 RPM
Schnittstelle:
SATA
Typ:
HDD
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
1.5 Gbit/s
Anzahl:
1
Arbeitsspannung:
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,11*
€ 148,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,56*
€ 143,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,25*
€ 131,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,33*
€ 128,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,31*
€ 115,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.