Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 667833-001 Flachbildschirm-Tischhalterung 26,4 cm (10.4 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 667833-001 Flachbildschirm-Tischhalterung 26,4 cm (10.4 Zoll) Schwarz
HP 667833-001 Flachbildschirm-Tischhalterung 26,4 cm (10.4 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-667833-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     667833-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
10.4 Zoll
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße:
10.4 Zoll
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Kompatibilität:
L6010
Breite:
193 mm
Tiefe:
225 mm
Höhe:
167.9 mm
Gewicht:
1000 g
Produktfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,73*
€ 125,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,35*
€ 124,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,21*
€ 110,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.