| |
Zahl der freien internen Speicher-Slots: | 1 |
Gesamtspeicherkapazität: | 1000 GB |
Speichermedien: | SSD |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke: | 1 |
Gesamtkapazität der SSDs: | 1000 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 1000 GB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | AMD Radeon Graphics |
Hersteller der eingebauten GPU: | AMD |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | AMD Radeon Graphics |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Home |
vorinstallierte Software: | ExpressVPN (kostenlose 30-Tage-Testversion); LastPass Premium (kostenlose 30-Tage-Testversion), Testversion für Kunden des neuen Microsoft 365 für 1 Monat, McAfee Online Protection (30-Tage-Testversion); 1 Monat kostenlose Adobe-Testversion |
Testsoftware: | 25 GB Dropbox-Speicher für 12 Monate |
Warentarifnummer (HS): | 84715000000 |
Nachhaltigkeitszertifikate: | EPEAT Bronze |
Maus enthalten: | Ja |
Tastatur enthalten: | Ja |
Tastatur-Konnektivität: | Kabelgebunden |
Schrauben enthalten: | Ja |
Prozessorfamilie: | AMD Ryzen™ 5 |
Prozessorhersteller: | AMD |
Prozessor: | 5600G |
Prozessor-Taktfrequenz: | 3.9 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
Prozessor-Threads: | 12 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4.4 GHz |
Prozessor-Cache: | 16 MB |
Prozessor Cache Typ: | L3 |
Anzahl installierter Prozessoren: | 1 |
Ethernet/LAN: | Ja |
WLAN: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Realtek |
WLAN-Controllermodell: | Realtek RTL8821CE |
Antennentyp: | 1x1 |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 4.2 |
MU-MIMO: | Ja |
Speicherkapazität: | 8 GB |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
Speicherlayout: | 1 x 8 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 2x DIMM |
Speichertaktfrequenz: | 3200 MHz |
Ohne ECC: | Ja |
Breite: | 155.4 mm |
Tiefe: | 303 mm |
Höhe: | 337.4 mm |
Gewicht: | 5960 g |
Verpackungsbreite: | 499 mm |
Verpackungstiefe: | 400 mm |
Verpackungshöhe: | 287 mm |
Paketgewicht: | 8200 g |
Gehäusetyp: | Tower |
Produktfarbe: | Silber |
Name der Farbe: | Frontblende in Natural silver und Logo in Chrom |
Unterstützte Positionierung: | Senkrecht |
Anzahl der 3,5: | 2 |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Ursprungsland: | China |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 4 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 1.4 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Mikrofon-Eingang: | Ja |
Kopfhörerausgänge: | 1 |
Line-out: | Ja |
Line-in: | Ja |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
M.2-Kartenslot (kabellos): | 1 |
M. 2-Karten-Slot (Speicher): | 1 |
Stromversorgung: | 180 W |
80 Plus Zertifizierung: | 80 PLUS Gold |
Produkttyp: | PC |
Marktpositionierung: | Täglich |
Motherboard Chipsatz: | AMD B550A |
Audio Kanäle: | 5.1 Kanäle |
Passwortschutz: | Ja |
Passwortschutz-Art: | BIOS, Einschalten, Benutzer |
PCI-Express x1-Slots: | 1 |
PCI-Express x16-Slots: | 1 |
HP Support-Assistent: | Ja |
HP Security-Tools: | Steckplatz für Kensington MicroSaver-Schloss |
Mitgelieferte HP Software: | HP Audio Switch; HP Connection Optimizer; HP QuickDrop; HP Support Assistant; OMEN Gaming Hub |
HP-Segment: | Haus |
HP GTIN (EAN/UPC): | 196548202850 |