Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 1TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) Non-hot plug Midline 1yr Warranty Hard Drive 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 1TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) Non-hot plug Midline 1yr Warranty Hard Drive 3.5"
HP 1TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) Non-hot plug Midline 1yr Warranty Hard Drive 3.5"
HP 1TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) Non-hot plug Midline 1yr Warranty Hard Drive 3.5"
Artikel-Nr.:
     C2572-659337S21
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     659337S21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
1000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
SATA
Typ:
HDD
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
6 Gbit/s
Vollständige Suchzeit:
16.3 ms
Track to track seek time:
0.5 ms
Durchschnittliche Suchzeit:
8.5 ms
Bytes pro Sektor:
512
Breite:
101.6 mm
Höhe:
26.1 mm
Tiefe:
146 mm
Gewicht:
1360 g
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,40*
€ 165,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,06*
€ 164,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,93*
€ 146,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,78*
€ 143,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,77*
€ 128,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.