Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 600GB 6G SAS 10K rpm SFF SC Enterprise 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 600GB 6G SAS 10K rpm SFF SC Enterprise 2.5"
HP 600GB 6G SAS 10K rpm SFF SC Enterprise 2.5"
Artikel-Nr.:
     C2572-652583-B21
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     652583-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SCSI Festplatte
SCSI Festplatten
SCSI HDD
SCSI Hard Drive
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
600 GB
HDD Geschwindigkeit:
10000 RPM
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Durchschnittliche Suchzeit:
4 ms
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Breite:
75.7 mm
Höhe:
15.6 mm
Tiefe:
118.7 mm
Gewicht:
725 g
Arbeitsspannung:
5 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,00*
€ 223,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,73*
€ 207,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,43*
€ 201,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,25*
€ 196,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,35*
€ 180,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
749680-B21
ab € 549,09*
Zubehör
HP
726897-B21
ab € 469,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.