Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Engage One Prime Barcode Scanner Tragbares Barcodelesegerät 2D LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Engage One Prime Barcode Scanner Tragbares Barcodelesegerät 2D LED Schwarz
HP Engage One Prime Barcode Scanner Tragbares Barcodelesegerät 2D LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-638L9AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     638L9AA
EAN/GTIN:
     196337963962
Suchbegriffe:
Barcode Durchzugsleser
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Weitere Informationen:
Energiequelle:
USB
Gewicht:
115 g
Breite:
145 mm
Tiefe:
101 mm
Höhe:
68 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen:
USB
Typ:
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ:
2D
Sensor-Typ:
LED
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,84*
€ 136,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,64*
€ 134,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,03*
€ 120,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.