Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 1000GB SATA3 7200rpm 1 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 1000GB SATA3 7200rpm 1 TB Serial ATA III
HP 1000GB SATA3 7200rpm 1 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C2572-637328-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     637328-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Kapazität:
1000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
Serial ATA III
Eingebaut:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,56*
€ 148,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,65*
€ 147,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,03*
€ 130,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,51*
€ 129,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.