Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 500Gb HDD 3.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 500Gb HDD 3.5" Serial ATA III
HP 500Gb HDD 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C2572-636929-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     636929-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
500 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
Serial ATA III
Typ:
HDD
Komponente für:
PC
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
6 Gbit/s
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,28*
€ 132,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,16*
€ 118,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.