Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP ProLiant BL465c Gen8 AMD SR5690 Socket G34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP ProLiant BL465c Gen8 AMD SR5690 Socket G34
HP ProLiant BL465c Gen8 AMD SR5690 Socket G34
HP ProLiant BL465c Gen8 AMD SR5690 Socket G34
HP ProLiant BL465c Gen8 AMD SR5690 Socket G34
Artikel-Nr.:
     C2572-634975-B21
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     634975-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
hp server
rack server
Möchten Sie Ihr Rechenzentrum mit einem kostengünstigen, halbhohen Server-Blade mit 2 Sockets erweitern, der ein außergewöhnlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet? Der ProLiant BL465c Gen8 Server Blade zeichnet sich durch eine einzigartige Kombination aus einer Vielzahl von Prozessorcores und großer Speicherkapazität in einem halbhohen Format aus. Er überzeugt durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und eignet sich gut für Virtualisierungs-, IT-Infrastruktur-, Datenbank- und HPC-Umgebungen (High-Performance Computing).

Die Server lassen sich durch bis zu 512 Cores in einem einzigen Gehäuse und bis zu 2048 Cores in einem einzigen Rack sehr kompakt im Rechenzentrum implementieren. Aufgrund der innovativen Lösungen in puncto Leistung, flexiblen Netzwerkoptionen und zuverlässigen Managementfunktionen ist er der ideale Server-Blade mit 2 Sockets für mittelgroße und große Rechenzentren.

Neuerungen
- Bis zu zwei AMD Opteron™ 6300 Prozessoren mit bis zu 16 Cores pro CPU setzen im Vergleich zur vorherigen Generation neue Maßstäbe in puncto Leistung und Effizienz.

Funktionen

Neue Maßstäbe in puncto Funktionalität
- Die benutzerorientierten Designfeatures des HP ProLiant BL465c Gen8 Server Blade sehen Anforderungen vorher und verhindern nahezu alle gängigen Probleme, die zu Ausfallzeiten führen.
- Die branchenweit einzigartige integrierte Lifecycle Automation-Lösung besticht durch integrierte Bereitstellungstools, aktive Statusüberwachung (Active Health) sowie Funktionen zur Systemwartung, die standardmäßig auf allen HP ProLiant Servern vorhanden sind. Sie basiert auf der branchenführenden HP iLO Management Engine.
- Dynamic Workload Acceleration bietet in Anbetracht der immer höheren Laufwerkskapazitäten, der workloadbezogenen Echtzeitanalysen zur Optimierung und Anpassung der Speicherleistung und der sechs Mal schnelleren Solid State-Laufwerke im Vergleich zur vorherigen Generation einen intelligenten Datenschutz.
- Der Server kann „3D Sea of Sensors“-Daten mit Automated Energy Optimization direkt analysieren und darauf reagieren. Die Bestimmung des Standorts und des Bestands ist zudem eigenständig über HP Insight Control möglich, sodass eine optimale Verteilung der Workload im gesamten Rechenzentrum sichergestellt ist.

Dank des intuitiven, automatisierten Systemmanagements können mühsame und zeitaufwendige Vorgänge verringert werden
- HP Intelligent Provisioning ist ein einzelnes integriertes Tool für alle Aufgaben im Zusammenhang mit der Einrichtung und Konfiguration von Servern. Alle Firmware, Treiber und Tools, die benötigt werden, damit die Systeme schnell online sind, sind in die Gen8 Server integriert. CDs oder DVDs werden daher nicht mehr benötigt.
- HP Active Health ermöglicht die kontinuierliche Überwachung des Systemstatus rund um die Uhr ohne Verwendung von Agents, Benachrichtigungen und die vollständige Protokollierung von Änderungen an der Konfiguration. Die Problemanalyse beginnt schneller dank einheitlicher Diagnosetools mit sicherer Datenübertragung an den HP Service und Support.
- Smart Update ist ein erstklassiges und sehr einfaches Tool für die Systemwartung. Sie können hiermit die Firmware und Systemsoftware für alle Server und Blade-Infrastrukturen im gesamten Rechenzentrum aktualisieren.
- Mehr Leistung für Anwendungen, Speicher und E/A-Vorgänge
- HP SmartMemory bietet im Vergleich zu Speicherlösungen nach Branchenstandard ein unübertroffenes Maß an Leistung, Qualität und Verwaltungsfreundlichkeit. Es wird eine Speicherkapazität von bis zu 512 GB bei 1333 MHz bzw. 256 GB bei 1600 MHz unterstützt.
- Der integrierte HP Smart Array P220i RAID Controller mit 512 MB Flash Backed Write Cache unterstützt HP Smart Storage und HP SmartDrives. Bis zu zwei (2) 2,5 Zoll SFF SAS-, SATA- oder SSD-Laufwerke.
- BL465c Gen8 1x8 und 1x16 I/O-Erweiterungssteckplätze eignen sich für die leistungsfähigsten Mezzanine-Erweiterungskarten und bieten im Vergleich zur vorherigen Generation eine größere I/O-Bandbreite.
- Mit HP FlexibleLOM lassen sich Servernetzwerke anpassen und auf künftige Anforderungen abstimmen, ohne dass Serverhardware modernisiert werden muss. Bietet verschiedene Bandbreiten und Strukturen (Ethernet, FCoE, InfiniBand) und unterstützt Wake on LAN (WOL).

Für Leistung, Effizienz und Wartungsfreundlichkeit konzipiert
- AMD Opteron™ 6300 Prozessoren setzen im Vergleich zur bisherigen Generation neue Maßstäbe in puncto Leistung und Effizienz.
- Die Health Status-LED am Server-Blade und die Positions-LED an HP Smart Drives lassen Sie schnell Probleme oder Blades erkennen, die lokalisiert und gewartet werden müssen.
- Größere Effizienz mit Unterstützung für HP SmartMemory (1,25 V/extrem niedrige Spannung und 1,35 V/Niedrigspannung).
- Besserer Zugriff auf Mezzanine-Karten zum schnelleren Entfernen und für einen einfachen Zugriff auf die neue FlexibleLOM-Karte. FlexibleLOM wurde mit Griffen zum einfachen Anheben und Entfernen entwickelt.
Weitere Informationen:
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
2
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap:
Ja
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen:
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
Serial Attached SCSI (SAS), SATA
RAID Level:
0, 1
Zahl der DIMM Slots:
16
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR3-SDRAM
Maximaler RDIMM Speicher:
256 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten:
1333,1600 MHz
ECC:
Ja
Kompatible Betriebssysteme:
Microsoft Windows Server Red Hat Enterprise Linux (RHEL) SUSE Linux Enterprise Server (SLES) Oracle Solaris VMware Citrix XenServer
PCI-Express x8-Slots:
1
PCI-Express x16-Slots:
1
Motherboard Chipsatz:
AMD SR5690
Prozessorsockel:
Socket G34
Anzahl unterstützter Prozessoren:
2
Motherboard-Southbridge:
AMD SP5100
Prozessorfamilie:
AMD
AMD Opteron-Serie:
6200, 6300
Breite:
55.4 mm
Tiefe:
517.6 mm
Höhe:
180.7 mm
Gewicht:
4750 g
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
10 Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10000 Mbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2.664,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.664,56*
€ 3.170,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.647,09*
€ 3.150,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.556,69*
€ 3.042,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.499,92*
€ 2.974,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.450,75*
€ 2.916,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
672633-B21
€ 95,45*
Zubehör
HP
647883-B21
€ 110,58*
Zubehör
HP
652749B21
€ 243,66*
Zubehör
HP
647885-B21
€ 825,24*
Zubehör
HP
700139-B21
€ 87,40*
Zubehör
HP
647873-B21
€ 286,93*
Zubehör
HP
652745B21
€ 242,59*
Zubehör
HP
652583-B21
€ 193,22*
Zubehör
HP
652589-B21
€ 224,65*
Zubehör
HP
647875-B21
€ 290,79*
Zubehör
HP
615729B21
€ 70,60*
Zubehör
HP
655636-B21
€ 633,32*
Zubehör
HP
655639-B21
€ 154,83*
Zubehör
HP
669282-001
€ 245,46*
Zubehör
HP
697574-B21
€ 263,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.