Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise Ethernet 10Gb 2-port 560M Adapter Eingebaut 10000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise Ethernet 10Gb 2-port 560M Adapter Eingebaut 10000 Mbit/s
Hewlett Packard Enterprise Ethernet 10Gb 2-port 560M Adapter Eingebaut 10000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18230307
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     669282-001
EAN/GTIN:
     5712505344279
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
rj-45 / pci-express karte
Der HP 10GbE 2-Port 560M Mezzanine-Adapter verwendet einen 10GbE Intel® 82599-Controller der neuesten Generation. Der HP 560M ist ein kostengünstiger Dual-Port -PCIe v. 2.0 x8 Lane Mezzanine-Adapter mit geringem Stromverbrauch, der für den Einsatz mit HP ProLiant BL-c-Servern konzipiert wurde. Der HP 560M spricht die hohen Anforderungen der Clouds der nächsten Generation an, indem er unübertroffene Virtualisierungsfunktionen und die Skalierbarkeit bereitstellt, die garantiert, dass er mit der Gen8-Serverplattform Schritt halten kann. Das alles mit der bewährten und zuverlässigen Leistung, die HP Kunden zu Recht erwarten. Der 560M unterstützt Hochleistungsnetzwerkfunktionen wie z. B. VLAN-Tagging, Low Latency Interrupts, TCP und UDP Checksum Offloading, MSI-X, NIC-Teaming (Bonding), Receive Side Scaling (RSS), WOL, Jumbo Frames, PXE-Boot, intelligente Auslastung sowie fortschrittliche Virtualisierungsfunktionen (Intel VT-c Netq, VMQ) und unterstützt SR-IOV.

Dual-Port 10GbE PCIe v2.0 (x8) Mezzanine-Adapter für maximale Netzwerkleistung.
• Intel VT-c unterstützt SR-IOV, bietet erweiterte Virtualisierungsfunktionen, die VMware NetQueue und Microsoft VMQ unterstützen, und trägt dazu bei, den Leistungsanforderungen konsolidierter virtueller Workloads gerecht zu werden
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6.5 W
Design
Eingebaut
Ja
Chipsatz
Intel® 82599
Kompatible Produkte
ProLiant BL420c Gen8 ProLiant BL460c Gen8 ProLiant BL465c Gen8 ProLiant BL660c Gen8
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3x
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10000 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 483,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,53*
€ 645,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,61*
€ 644,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,35*
€ 628,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,54*
€ 611,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,54*
€ 575,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,77*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,05*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.