Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Ethernet 1Gb 4-port 366M Adapter Eingebaut 2000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Ethernet 1Gb 4-port 366M Adapter Eingebaut 2000 Mbit/s
HP Ethernet 1Gb 4-port 366M Adapter Eingebaut 2000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C2572-615729B21
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     615729B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
rj-45 / pci-express karte
Weitere Informationen:
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
3.1 W
Eingebaut:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
PCI Express
Schnittstelle:
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
4
Breite:
57.2 mm
Tiefe:
241.3 mm
Höhe:
190.5 mm
Gewicht:
450 g
Maximale Datenübertragungsrate:
2000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 1588, IEEE 802.1as, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000BaseT(X)
Vollduplex:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 89,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,70*
€ 106,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,27*
€ 106,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.