Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 500GB 6G SATA 7.2K rpm SFF (2.5-inch) Quick Release Midline 1yr Warranty Hard Drive 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 500GB 6G SATA 7.2K rpm SFF (2.5-inch) Quick Release Midline 1yr Warranty Hard Drive 2.5"
HP 500GB 6G SATA 7.2K rpm SFF (2.5-inch) Quick Release Midline 1yr Warranty Hard Drive 2.5"
HP 500GB 6G SATA 7.2K rpm SFF (2.5-inch) Quick Release Midline 1yr Warranty Hard Drive 2.5"
Artikel-Nr.:
     C2572-632078B21
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     632078B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
500 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
SATA
Typ:
HDD
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
6 Gbit/s
Vollständige Suchzeit:
16.96 ms
Track to track seek time:
0.7 ms
Durchschnittliche Suchzeit:
8.5 ms
Bytes pro Sektor:
512
Breite:
73.9 mm
Höhe:
18.8 mm
Tiefe:
100.2 mm
Gewicht:
1360 g
Arbeitsspannung:
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,65*
€ 311,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,43*
€ 305,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,76*
€ 297,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,66*
€ 293,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,81*
€ 267,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.