Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 629031-001 Interne Festplatte 3.5 Zoll 600 GB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 629031-001 Interne Festplatte 3.5 Zoll 600 GB SATA
HP 629031-001 Interne Festplatte 3.5 Zoll 600 GB SATA
Artikel-Nr.:
     C2572-629031-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     629031-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
3.5 Zoll
HDD Kapazität:
600 GB
HDD Geschwindigkeit:
10000 RPM
Schnittstelle:
SATA
Typ:
Festplatte
Anzahl:
1
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,67*
€ 475,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,92*
€ 473,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,75*
€ 466,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,58*
€ 449,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,68*
€ 416,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.