Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 320GB SATA 5400RPM 1.8" 1.8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 320GB SATA 5400RPM 1.8" 1.8"
HP 320GB SATA 5400RPM 1.8" 1.8"
Artikel-Nr.:
     C2572-625403-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     625403-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
1.8 "
HDD Kapazität:
320 GB
HDD Geschwindigkeit:
5400 RPM
Schnittstelle:
SATA
Eingebaut:
Ja
Arbeitsspannung:
3.3 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,90*
€ 355,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,08*
€ 349,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,23*
€ 339,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,39*
€ 334,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,77*
€ 306,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.