Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 160GB SATA HDD 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 160GB SATA HDD 3.5"
HP 160GB SATA HDD 3.5"
Artikel-Nr.:
     C2572-606375-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     606375-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
160 GB
HDD Geschwindigkeit:
10000 RPM
Schnittstelle:
SATA
Typ:
HDD
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,09*
€ 449,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,90*
€ 442,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,17*
€ 433,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,08*
€ 416,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,46*
€ 392,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.