Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 320GB SATA 7200rpm 2.5" 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 320GB SATA 7200rpm 2.5" 2.5"
HP 320GB SATA 7200rpm 2.5" 2.5"
Artikel-Nr.:
     C2572-603783-002
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     603783-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
320 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
SATA
Eingebaut:
Ja
Arbeitsspannung:
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 315,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,82*
€ 425,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,84*
€ 424,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,01*
€ 412,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,03*
€ 403,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,83*
€ 375,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.