| |
Maus enthalten: | Ja |
Tastatur enthalten: | Ja |
Tastatur-Konnektivität: | Kabellos |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
vorinstallierte Software: | HP Benachrichtigungen; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HP Privacy Settings; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Desktop Support-Dienstprogramme; myHP; HP QuickDrop; HP Easy Clean; Touchpoint Customizer für kommerzielle Anwender:innen; HP Easy Clean Tastaturtreiber; HSA Fusion für kommerzielle Anwender:innen; HSA Telemetry für kommerzielle Anwender:innen |
Mitgelieferte Software: | HP Maxim Pro Security Edition (1 Jahr) |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
Lautsprecher Hersteller: | Bang & Olufsen |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Audio-System: | B&O PLAY |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel UHD Graphics 770 |
Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel® UHD Graphics |
Gerätebreite (inkl. Fuß): | 614 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß): | 247 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß): | 599.5 mm |
Gewicht (mit Ständer): | 18410 g |
Gewicht: | 8900 g |
Verpackungsbreite: | 742 mm |
Verpackungstiefe: | 237 mm |
Verpackungshöhe: | 640 mm |
Paketgewicht: | 15070 g |
HP-Lautsprecher: | HP Dual Speakers |
HP Support-Assistent: | Ja |
HP Frontkamera: | HP Webcam 5MP |
HP-Segment: | Business |
HP Security-Tools: | Trusted Platform Module TPM 2.0 Integrierter Sicherheitschip im Lieferumfang von Windows 10 enthalten (zertifiziert gemäß Common Criteria EAL4+) (Zertifizierung gemäß FIPS 140-2 Level 2); HP Sure Start; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; Absolute Persistence Module; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; HP Client Security Manager Gen7; HP Tamper Lock; HP Sure Run Gen6; HP Sure Recover Gen6; HP Plarform Certificate; Seamless Firmware Update Service; Secured-Core-PC-Deaktivierung; Windows Hello Enhanced Sign-in Security (ESS)-fähig |
HP Management-Tools: | HP Client Catalog (Download); HP Driver Packs (Download); HP Image Assistant (Download); HP Client Management Script Library (Download); HP Connect for Microsoft Endpoint Manager; HP Manageability Integration Kit (Download); HP Patch Assistant (Download); HP CECP Enabled Configuration |
HP GTIN (EAN/UPC): | 196548992492 |
Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
Speichermedien: | SSD |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke: | 1 |
Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie: | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik: | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP): | Ja |
Intel® 64: | Ja |
Execute Disable Bit: | Ja |
Leerlauf Zustände: | Ja |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
Betriebstemperatur: | 10 - 35 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90 % |
WLAN: | Ja |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Ethernet/LAN: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Antennentyp: | 2x2 |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,1000,100 Mbit/s |
Bluetooth-Version: | 5.3 |
Speicherkapazität: | 16 GB |
RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
Speicherkartensteckplätze: | 1 |
Arbeitsspeicher Typ: | SO-DIMM |
Speichertaktfrequenz: | 4800 MHz |
Speicherlayout: | 1 x 16 GB |
Memory Formfaktor: | DIMM/SO-DIMM |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, TCO |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde, im Lautsprechergehäuse; 40% recycelter Haushaltskunststoff; 30% Kunststoff aus geschlossenem ITE-Kreislauf; Halogenarm; 80 Plus® Platinum-Netzteile verfügbar |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 3 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 2.0a |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Halogenarm: | Ja |
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i7 |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | i7-12700 |
Prozessor-Taktfrequenz: | 2.1 GHz |
Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 12. Generation |
Anzahl Prozessorkerne: | 12 |
Prozessor-Threads: | 20 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4.9 GHz |
Prozessor-Cache: | 25 MB |
Prozessor Cache Typ: | L3 |
Bus Typ: | DMI4 |
Bildschirmdiagonale: | 27 " |
Display-Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
HD-Typ: | Quad HD |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Helligkeit: | 250 cd/m² |
Panel-Typ: | IPS |
RGB-Farbraum: | NTSC |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Farbskala: | 72 % |
Produktfarbe: | Silber |
Ursprungsland: | China |
Produkttyp: | All-in-One-PC |
Marktpositionierung: | Business |
Motherboard Chipsatz: | Intel Q670 |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
Integrierte Kamera: | Ja |
Megapixel insgesamt: | 5 MP |
Privatsphärenkamera: | Ja |
Gehäusetyp: | All-in-One |
Bildschirmdiagonale (cm): | 68.6 cm |
Anzeige enthalten: | Ja |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
Zahl der freien internen Speicher-Slots: | 1 |
Warentarifnummer (HS): | 84714900000 |