Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP AMD Radeon RX550X 4GB LP Radeon RX 550X GDDR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP AMD Radeon RX550X 4GB LP Radeon RX 550X GDDR5
HP AMD Radeon RX550X 4GB LP Radeon RX 550X GDDR5
Artikel-Nr.:
     C2572-5LH79AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5LH79AA
EAN/GTIN:
     193424079339
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
Weitere Informationen:
Gewicht:
153 g
Tiefe:
21 mm
Höhe:
79 mm
Breite:
167 mm
Verpackungsbreite:
432 mm
Verpackungstiefe:
333 mm
Verpackungshöhe:
200 mm
Paketgewicht:
4100 g
Separater Grafik-Adapterspeicher:
4 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR5
Breite der Speicherschnittstelle:
128 Bit
Datenübertragungsrate:
7 Gbit/s
Warentarifnummer (HS):
84733020
Grafikprozessorenfamilie:
AMD
GPU:
Radeon RX 550X
Maximale Auflösung:
5120 x 2880 Pixel
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
50 W
DirectX-Version:
12.0
OpenGL-Version:
4.5
HDCP:
Ja
AMD FreeSync:
Ja
Kühlung:
Aktiv
Schnittstelle:
PCI Express x16
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, hp radeon, amd radeon rx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,80*
€ 329,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,59*
€ 323,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,71*
€ 313,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,68*
€ 310,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,42*
€ 283,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.