Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Pavilion Gaming Mauspad 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Pavilion Gaming Mauspad 400
HP Pavilion Gaming Mauspad 400
HP Pavilion Gaming Mauspad 400
HP Pavilion Gaming Mauspad 400
HP Pavilion Gaming Mauspad 400
HP Pavilion Gaming Mauspad 400
HP Pavilion Gaming Mauspad 400
Artikel-Nr.:
     C2572-5JH72AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5JH72AA#ABB
EAN/GTIN:
     193015901964
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Gummiunterlage verrutscht nicht
Die rutschfeste Unterlage aus Naturgummi sorgt für sicheren Halt.
Auf Langlebigkeit geprüft
Tests haben bewiesen, dass das Mauspad 250 Kilometern Mausbewegungen und Extremtemperaturen standhält.[1]
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
375 mm
Verpackungstiefe:
365 mm
Verpackungshöhe:
18 mm
Paketgewicht:
640 g
Produktfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Gaming-Mauspad:
Ja
Material:
Gummi
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung:
Grün
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
310 mm
Tiefe:
355 mm
Dicke:
4 mm
Gewicht:
320 g
Kabellänge:
1.8 m
Höhe:
13 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.