Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Universeller USB-C-Multiport-Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Universeller USB-C-Multiport-Hub
HP Universeller USB-C-Multiport-Hub
HP Universeller USB-C-Multiport-Hub
HP Universeller USB-C-Multiport-Hub
HP Universeller USB-C-Multiport-Hub
HP Universeller USB-C-Multiport-Hub
HP Universeller USB-C-Multiport-Hub
HP Universeller USB-C-Multiport-Hub
HP Universeller USB-C-Multiport-Hub
HP Universeller USB-C-Multiport-Hub
HP Universeller USB-C-Multiport-Hub
HP Universeller USB-C-Multiport-Hub
Artikel-Nr.:
     C2572-50H55AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     50H55AA
EAN/GTIN:
     196188636312
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Ein Hub für alle Aufgaben
Schaffen Sie neue Möglichkeiten mit dem HP Universellen USB-C-Hub mit mehreren Anschlüssen – jetzt mit Unterstützung für alle PCs mit USB-C[1]. 7 Anschlüsse, 1 Strom- und Daten-Passthrough-Kabel und zahlreiche Peripheriegeräte für ein System nach Ihren Vorstellungen. Mit HDMI 2.0 und 1 DisplayPort™ 1.2 unterstützt der Hub zudem zwei 4K[2]-Displays. Dieser Hub bietet Ihnen alles, um immer bestens in Verbindung zu bleiben.
Weitere Informationen:
General Product Safety Regulation (GPSR) URL:
https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Breite:
150 mm
Tiefe:
55 mm
Höhe:
21.5 mm
Gewicht:
115 g
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Warentarifnummer (HS):
84719000
Betriebstemperatur:
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb:
0.21 G
Vibrationen außer Betrieb:
2.09 G
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Übertragungstechnik:
Andocken
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Verpackungsbreite:
235 mm
Verpackungstiefe:
65 mm
Verpackungshöhe:
45 mm
Paketgewicht:
179 g
Produktfarbe:
Schwarz
Hub-Schnittstellen:
DisplayPort, HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Ursprungsland:
China
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 67,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.