Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Professional 15.6-inch Laptop Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Professional 15.6-inch Laptop Bag
HP Professional 15.6-inch Laptop Bag
HP Professional 15.6-inch Laptop Bag
HP Professional 15.6-inch Laptop Bag
HP Professional 15.6-inch Laptop Bag
HP Professional 15.6-inch Laptop Bag
HP Professional 15.6-inch Laptop Bag
HP Professional 15.6-inch Laptop Bag
HP Professional 15.6-inch Laptop Bag
HP Professional 15.6-inch Laptop Bag
HP Professional 15.6-inch Laptop Bag
HP Professional 15.6-inch Laptop Bag
HP Professional 15.6-inch Laptop Bag
HP Professional 15.6-inch Laptop Bag
Artikel-Nr.:
     C2572-500S7AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     500S7AA
EAN/GTIN:
     196188587959
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Das richtige Design für Sie und die Umwelt
Dieser Rucksack schützt nicht nur Ihren Laptop, sondern auch die Umwelt. Die HP Professional 15,6 Zoll Laptop-Tasche sorgt für Schutz und Ordnung für Ihren Laptop und Ihr Zubehör. Bei ihrer Fertigung werden umweltschonende Materialien eingesetzt, die robust, einfach zu reinigen und absolut komfortabel sind. Und der Look wird durch das Innenfutter und den Reißverschluss in Kontrastfarbe verfeinert.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Etui-Typ:
Messengerhülle
Material:
Kunststoff
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
390 mm
Tiefe:
290 mm
Höhe:
65 mm
Gewicht:
610 g
Verpackungsbreite:
390 mm
Verpackungstiefe:
290 mm
Verpackungshöhe:
65 mm
Paketgewicht:
660 g
Weitere Suchbegriffe: hp 15,6 zoll laptop-tasche, laptop tasche, laptop-tasche 15 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.