Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP USB-3.0-zu-Gigabit-LAN-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP USB-3.0-zu-Gigabit-LAN-Adapter
HP USB-3.0-zu-Gigabit-LAN-Adapter
HP USB-3.0-zu-Gigabit-LAN-Adapter
HP USB-3.0-zu-Gigabit-LAN-Adapter
Artikel-Nr.:
     8246N-4Z7Z7AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4Z7Z7AA
EAN/GTIN:
     196188567630
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Gigabit-Netzwerkkonnektivität über USB
Konvertieren Sie die Hochgeschwindigkeits-USB 3.0-Verbindung Ihres Laptops in eine schnelle 10/100/1000-Ethernet-Verbindung mit dem HP USB 3.0 zu Gigabit RJ45 Adapter G2.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85176990
Komponente für:
PC
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
Ethernet
Breite:
172 mm
Tiefe:
21 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
21 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8246
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,22*
€ 18,20*
4 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,50*
ab € 13,23*
€ 18,22*
1 Tag
116
pro Stück
€ 13,00*
ab € 13,66*
€ 18,83*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 13,70*
€ 18,84*
1 Tag
959
pro Stück
€ 10,00*
ab € 14,81*
€ 20,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8246
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 8246
Versand: Lager 8246
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8246
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.