Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP USB-C to RJ45 Adapter G2 Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP USB-C to RJ45 Adapter G2 Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45
HP USB-C to RJ45 Adapter G2 Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45
HP USB-C to RJ45 Adapter G2 Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45
HP USB-C to RJ45 Adapter G2 Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45
HP USB-C to RJ45 Adapter G2 Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45
HP USB-C to RJ45 Adapter G2 Schnittstellenkarte/Adapter RJ-45
Artikel-Nr.:
     C2572-4Z527AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4Z527AA
EAN/GTIN:
     196188549902
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Hostschnittstelle:
USB Typ-C
Ausgangsschnittstelle:
RJ-45
Breite:
180 mm
Tiefe:
20.6 mm
Höhe:
16.5 mm
Gewicht:
20 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
HP-Segment:
Haus
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.