Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Z Turbo Drive Quad Pro 2x512GB PCIe TLC SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Z Turbo Drive Quad Pro 2x512GB PCIe TLC SSD
HP Z Turbo Drive Quad Pro 2x512GB PCIe TLC SSD
Artikel-Nr.:
     C2572-4YZ39AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4YZ39AA
EAN/GTIN:
     193015410107
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84717070
SSD-Formfaktor:
M.2
SSD Speicherkapazität:
512 GB
Schnittstelle:
PCI Express
Speichertyp:
TLC
NVMe:
Ja
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 x64, Windows 7 Professional x64, Windows 8.1 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ubuntu 14.04
Kompatible Produkte:
Z440, Z640, Z840
HP-Segment:
Business
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.232,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.363,02*
€ 1.621,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.350,45*
€ 1.607,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.300,43*
€ 1.547,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.268,43*
€ 1.509,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.232,00*
€ 1.466,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.