Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Engage Go 1 GHz m3-7Y30 31,2 cm (12.3") 1920 x 1280 Pixel Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Engage Go 1 GHz m3-7Y30 31,2 cm (12.3") 1920 x 1280 Pixel Touchscreen Schwarz
HP Engage Go 1 GHz m3-7Y30 31,2 cm (12.3") 1920 x 1280 Pixel Touchscreen Schwarz
HP Engage Go 1 GHz m3-7Y30 31,2 cm (12.3") 1920 x 1280 Pixel Touchscreen Schwarz
HP Engage Go 1 GHz m3-7Y30 31,2 cm (12.3") 1920 x 1280 Pixel Touchscreen Schwarz
HP Engage Go 1 GHz m3-7Y30 31,2 cm (12.3") 1920 x 1280 Pixel Touchscreen Schwarz
HP Engage Go 1 GHz m3-7Y30 31,2 cm (12.3") 1920 x 1280 Pixel Touchscreen Schwarz
HP Engage Go 1 GHz m3-7Y30 31,2 cm (12.3") 1920 x 1280 Pixel Touchscreen Schwarz
HP Engage Go 1 GHz m3-7Y30 31,2 cm (12.3") 1920 x 1280 Pixel Touchscreen Schwarz
HP Engage Go 1 GHz m3-7Y30 31,2 cm (12.3") 1920 x 1280 Pixel Touchscreen Schwarz
HP Engage Go 1 GHz m3-7Y30 31,2 cm (12.3") 1920 x 1280 Pixel Touchscreen Schwarz
HP Engage Go 1 GHz m3-7Y30 31,2 cm (12.3") 1920 x 1280 Pixel Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-4VZ95EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4VZ95EA
EAN/GTIN:
     193424073832
Suchbegriffe:
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Kassensystem
Verkaufspunkt am Kontaktpunkt
Mit HP Engage Go Mobile bringen Sie Aufträge aus Einzelhandel und Gastgewerbe direkt zu Ihren Kunden.
Weitere Informationen:
Graphikadapter Hersteller:
Intel
Grafikkarte:
HD Graphics 615
Speicherkartensteckplätze:
1
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Produktfarbe:
Schwarz
Installiertes Betriebssystem:
Windows 10 IoT Enterprise
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Bildschirmdiagonale:
12.3 "
Display-Auflösung:
1920 x 1280 Pixel
Touchscreen:
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Warentarifnummer (HS):
84715000
Breite:
288 mm
Tiefe:
207.7 mm
Höhe:
12.9 mm
Gewicht:
1090 g
Speicherkapazität:
4 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR3-SDRAM
RAM-Speicher maximal:
8 GB
Speichertaktfrequenz:
1866 MHz
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ m3
Prozessor:
m3-7Y30
Prozessor-Taktfrequenz:
1 GHz
Prozessorhersteller:
Intel
Anzahl Prozessorkerne:
2
Prozessor-Cache:
4 MB
Prozessor-Threads:
4
Stromversorgung:
65 W
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
Audio-System:
Solution Codec CX7750, DTS Studio Sound
Batteriekapazität:
47 Wh
Anzahl Batteriezellen:
4
Gesamtspeicherkapazität:
128 GB
Speichermedien:
SSD
SSD Speicherkapazität:
128 GB
SSD Schnittstelle:
SATA
SSD-Formfaktor:
M.2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.485,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.697,58*
€ 3.210,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.668,32*
€ 3.175,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.575,65*
€ 3.065,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.525,38*
€ 3.005,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.485,22*
€ 2.957,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.