Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 650 Wireless-Tastatur und -Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 650 Wireless-Tastatur und -Maus
HP 650 Wireless-Tastatur und -Maus
HP 650 Wireless-Tastatur und -Maus
HP 650 Wireless-Tastatur und -Maus
HP 650 Wireless-Tastatur und -Maus
HP 650 Wireless-Tastatur und -Maus
HP 650 Wireless-Tastatur und -Maus
HP 650 Wireless-Tastatur und -Maus
HP 650 Wireless-Tastatur und -Maus
HP 650 Wireless-Tastatur und -Maus
HP 650 Wireless-Tastatur und -Maus
Artikel-Nr.:
     820-1863422
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4R016AA
EAN/GTIN:
     196188142431
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Tastatur und Maus ohne Kompromisse
Profitieren Sie mit diesem Paket aus Wireless-Tastatur und -Maus von einem Höchstmaß an Komfort, Produktivität, Zuverlässigkeit und Eleganz. Arbeiten Sie schneller und intelligenter dank über 20 Tasten mit anpassbaren Funktionen[1] und präzisem Tracking Ihrer Maus. Dieses Paket enthält Recyclingmaterialien[2] und lässt sich mühelos reinigen und desinfizieren[3].
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
428.22 x 115.47 x 18.06 mm
Produktabmessungen (B x T x H):
120.28 x 69.95 x 41.39 mm
Gewicht:
430 g
Maus enthalten:
Ja
Formfaktor:
Beidhändig
Bewegung Auflösung:
4000 DPI
Knopfanzahl:
3
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad:
Ja
Scroll Typ:
Rad
Maus Batterietyp:
AAA
Energiequelle:
Akku
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Produktfarbe:
Weiß
Empfohlene Nutzung:
Haus
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastatur-Switch:
Membran Key Switch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten:
10 Millionen Zeichen
Island-Stil Tastatur:
Ja
Frequenzband:
2.4 GHz
HP GTIN (EAN/UPC):
196188142158
Verpackungsbreite:
47 mm
Verpackungstiefe:
156 mm
Verpackungshöhe:
537 mm
Paketgewicht:
860 g
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 49,42*
€ 64,49*
3 Tage
1
pro Stück
€ 3,51*
ab € 53,81*
€ 69,61*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 58,75*
€ 75,29*
pro Stück
Frei Haus
ab € 87,18*
€ 109,88*
2 Tage
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 89,58*
€ 112,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.