Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 290 G3 Intel® Core™ i5 i5-10505 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 290 G3 Intel® Core™ i5 i5-10505 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
HP 290 G3 Intel® Core™ i5 i5-10505 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
HP 290 G3 Intel® Core™ i5 i5-10505 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
HP 290 G3 Intel® Core™ i5 i5-10505 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
HP 290 G3 Intel® Core™ i5 i5-10505 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2572-4M5F4EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4M5F4EA
EAN/GTIN:
     196337657823
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Optimale Investition
Stellen Sie sich Ihrem Arbeitsalltag zum günstigen Preis – mit dem HP 290 SFF. Sichern Sie sich die nötige Rechenleistung und minimieren Sie die Gesamtbetriebskosten – eine wirklich schlaue Investition.
Weitere Informationen:
Intel® 64:
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie:
Ja
Intel® Clear Video Technologie:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Leerlauf Zustände:
Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP):
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik:
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX):
Ja
CPU Konfiguration (max):
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Zahl der freien internen Speicher-Slots:
1
Tastatur:
USB
Gesamtspeicherkapazität:
256 GB
Optisches Laufwerk - Typ:
DVD±RW
Speichermedien:
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke:
1
Gesamtkapazität der SSDs:
256 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
256 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express, NVMe
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Integrierter Kartenleser:
Ja
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel® UHD Graphics 630
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel® UHD Graphics
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Maus enthalten:
Ja
Tastatur enthalten:
Ja
Tastatur-Konnektivität:
Kabelgebunden
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i5-10505
Prozessor-Taktfrequenz:
3.2 GHz
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 10. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
6
Prozessor Boost-Frequenz:
4.6 GHz
Prozessor-Cache:
12 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
Prozessor-Threads:
12
Anzahl installierter Prozessoren:
1
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Speicherkapazität:
8 GB
RAM-Speicher maximal:
16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speicherlayout:
1 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze:
2x DIMM
Speichertaktfrequenz:
2666 MHz
ECC:
Ja
Ohne ECC:
Ja
Breite:
95 mm
Tiefe:
303 mm
Höhe:
270 mm
Gewicht:
4200 g
Verpackungsbreite:
196 mm
Verpackungstiefe:
498 mm
Verpackungshöhe:
346 mm
Paketgewicht:
6000 g
Gehäusetyp:
SFF
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Positionierung:
Senkrecht
Anzahl der 3,5:
1
Anzahl der 2,5:
2
Kabelsperre-Slot:
Ja
Jahr der Einführung:
2021
Ursprungsland:
China
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Kopfhörerausgänge:
1
Line-out:
Ja
Line-in:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse:
1
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Stromversorgung:
180 W
Produkttyp:
PC
Marktpositionierung:
Täglich
Motherboard Chipsatz:
Intel B460
Audio-Chip:
Realtek ALC3601
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Einschalten, Benutzer
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
PCI-Express x1-Slots:
1
PCI-Express x16-Slots:
1
HP JumpStart:
Ja
HP Support-Assistent:
Ja
HP-Segment:
Business
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 588,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,19*
€ 795,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,43*
€ 777,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,89*
€ 756,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,50*
€ 739,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,49*
€ 700,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 126,88*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,50*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,08*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,71*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 52,06*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,99*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 18,90*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,17*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 170,05*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 223,53*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,29*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 137,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.