Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 493976-001 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 493976-001 Laptop-Ersatzteil Akku
HP 493976-001 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     C2572-493976-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     493976-001
EAN/GTIN:
     5704327534648
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Breite:
268.50 mm
Tiefe:
53.40 mm
Höhe:
20.20 mm
Gewicht:
567 g
Kompatible Produkte:
HP EliteBook 8740w
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien:
1 Stück(e)
Typ:
Akku
Produktfarbe:
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium
Akku-/Batteriekapazität:
2550 mAh
Batteriekapazität:
73 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,28*
€ 112,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,59*
€ 110,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.