Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 490683-001 Interne Festplatte 3.5" 250 GB Serial ATA II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 490683-001 Interne Festplatte 3.5" 250 GB Serial ATA II
HP 490683-001 Interne Festplatte 3.5" 250 GB Serial ATA II
Artikel-Nr.:
     C2572-490683-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     490683-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
250 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
Serial ATA II
Typ:
HDD
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
3 Gbit/s
Anzahl:
1
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,91*
€ 136,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,12*
€ 134,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,43*
€ 120,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,10*
€ 117,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,80*
€ 106,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.