Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 160GB SATA 7200RPM 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 160GB SATA 7200RPM 2.5"
HP 160GB SATA 7200RPM 2.5"
Artikel-Nr.:
     C2572-456574-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     456574-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
160 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
SATA
Eingebaut:
Ja
Arbeitsspannung:
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,73*
€ 176,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,38*
€ 171,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,07*
€ 155,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,86*
€ 152,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,95*
€ 137,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.