Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 455954-001 Interne Festplatte 2.5 Zoll 160 GB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 455954-001 Interne Festplatte 2.5 Zoll 160 GB SATA
HP 455954-001 Interne Festplatte 2.5 Zoll 160 GB SATA
Artikel-Nr.:
     C2572-455954-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     455954-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 Zoll
HDD Kapazität:
160 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
SATA
Produktfarbe:
Mehrfarbig
Eingebaut:
Ja
Montage:
Horizontal
Höhe:
9.5 mm
Arbeitsspannung:
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,95*
€ 165,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,87*
€ 162,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,64*
€ 145,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,84*
€ 142,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,76*
€ 129,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.