Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 2GB DDR2 667-MHz PC2-5300 SO-DIMM Speichermodul 1 x 2 GB 667 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 2GB DDR2 667-MHz PC2-5300 SO-DIMM Speichermodul 1 x 2 GB 667 MHz
HP 2GB DDR2 667-MHz PC2-5300 SO-DIMM Speichermodul 1 x 2 GB 667 MHz
Artikel-Nr.:
     C2572-446430-001
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     446430-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR2 Laptopspeicher
DDR2 Notebookspeicher
DDR2 S0DIMM
DDR2 SODIMM
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
2 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 2 GB
Interner Speichertyp:
DDR2
Speichertaktfrequenz:
667 MHz
Komponente für:
Laptop
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 95 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR2 RAM, ddr2 ram 2gb, ddr2 ram, hp ddr2 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,16*
€ 159,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,98*
€ 158,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,03*
€ 146,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,01*
€ 141,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,67*
€ 125,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.