Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP USB-C Slim-Reisenetzteil (65 W)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP USB-C Slim-Reisenetzteil (65 W)
HP USB-C Slim-Reisenetzteil (65 W)
HP USB-C Slim-Reisenetzteil (65 W)
HP USB-C Slim-Reisenetzteil (65 W)
HP USB-C Slim-Reisenetzteil (65 W)
HP USB-C Slim-Reisenetzteil (65 W)
HP USB-C Slim-Reisenetzteil (65 W)
HP USB-C Slim-Reisenetzteil (65 W)
HP USB-C Slim-Reisenetzteil (65 W)
HP USB-C Slim-Reisenetzteil (65 W)
HP USB-C Slim-Reisenetzteil (65 W)
HP USB-C Slim-Reisenetzteil (65 W)
Artikel-Nr.:
     C2572-3PN48AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3PN48AA#ABB
EAN/GTIN:
     192018960862
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Leistungsstarkes Aufladen mit USB-C™ im Taschenformat.
Mit dem erstaunlich kompakten HP USB-C Slim-Reisenetzteil (65 W) können Sie mit nur einem Netzteil gleichzeitig Ihr Notebook oder Ihr Mobilgerät[1] und ein USB-Zubehörteil im Büro oder unterwegs betreiben oder aufladen.
Weitere Informationen:
Zweck:
Laptop
Netzteiltyp:
Universal
Eingangsspannung:
90 V
Eingangsfrequenz:
47 - 63 Hz
Ausgangsleistung:
65 W
Ausgangsspannung:
20 V
Eingangsstrom:
1.6 A
Ausgangsstrom:
8 A
Effizienz:
88 %
Einstellbare Ausgangsspannung:
Ja
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
ProBook 450 G6 Notebook PC; ProBook 440 G6 Notebook PC; ProBook 430 G6 Notebook PC; ZHAN x13 G2 Notebook PC; ProBook x360 440 G1 Notebook PC; ProBook 445R G6 Notebook PC; ProBook 455R G6 Notebook PC; ProBook 445 G6 Notebook PC; ProBook 455 G6 Notebook PC; ProBook 470 G5 Notebook PC; ProBook 450 G5 Notebook PC; ProBook 440 G5 Notebook PC; ProBook 430 G5 Notebook PC; ProBook 455 G5 Notebook PC; ProBook 640 G5 Notebook PC; ProBook 650 G5 Notebook PC; ProBook 640 G4 Notebook PC; ProBook 650 G4 Notebook PC; ProBook 645 G4 Notebook PC; ProBook 640 G2 Notebook PC; ProBook 650 G2 Notebook PC; Pro x2 612 G2; EliteBook 840 G6 Healthcare Edition Notebook PC; EliteBook 840 G5 Healthcare Edition Notebook PC; EliteBook x360 1040 G6 Notebook PC; EliteBook x360 1030 G4 Notebook PC; EliteBook x360 1040 G5 Notebook PC; EliteBook x360 1030 G3 Notebook PC; EliteBook x360 1030 G2 Notebook PC; Elite x2 1012 G2; EliteBook x360 1020 G2 Notebook PC; Elitebook Folio G1 Notebook PC; EliteBook x360 830 G6 Notebook PC; EliteBook x360 830 G5 Notebook PC; EliteBook 840 G6 Notebook PC; EliteBook 850 G6 Notebook PC; EliteBook 745 G6 Notebook PC; EliteBook 745 G5 Notebook PC; EliteBook 755 G5 Notebook PC; EliteBook 840 G5 Notebook PC; EliteBook 850 G5 Notebook PC; EliteBook 840r G4 Notebook PC; EliteBook 830 G5 Notebook PC; EliteBook 735 G6 Notebook PC; EliteBook 735 G5 Notebook PC; ZBook 14u G5 Mobile Workstation; ZBook 15u G5 Mobile Workstation; Chromebook 14 G5; Chromebook 11 G6 EE; Chromebook x360 11 G1 EE; Chromebook 13 G1 EE
HP-Segment:
Business
Breite:
97 mm
Tiefe:
53.5 mm
Höhe:
21 mm
Gewicht:
235 g
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
85044095
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.