Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 230 Wireless-Maus und -Tastatur (kombiniert)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 230 Wireless-Maus und -Tastatur (kombiniert)
HP 230 Wireless-Maus und -Tastatur (kombiniert)
HP 230 Wireless-Maus und -Tastatur (kombiniert)
HP 230 Wireless-Maus und -Tastatur (kombiniert)
HP 230 Wireless-Maus und -Tastatur (kombiniert)
HP 230 Wireless-Maus und -Tastatur (kombiniert)
HP 230 Wireless-Maus und -Tastatur (kombiniert)
HP 230 Wireless-Maus und -Tastatur (kombiniert)
HP 230 Wireless-Maus und -Tastatur (kombiniert)
HP 230 Wireless-Maus und -Tastatur (kombiniert)
HP 230 Wireless-Maus und -Tastatur (kombiniert)
HP 230 Wireless-Maus und -Tastatur (kombiniert)
HP 230 Wireless-Maus und -Tastatur (kombiniert)
HP 230 Wireless-Maus und -Tastatur (kombiniert)
HP 230 Wireless-Maus und -Tastatur (kombiniert)
Artikel-Nr.:
     C2572-3L1F0AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3L1F0AA#ABB
EAN/GTIN:
     195908430865
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Komfortabel und leise
Genieße mit dieser Maus und Tastatur komfortables und leises Arbeiten mit elegantem Design. Denn Effizienz muss nicht immer laut sein. Und dank Tastenkürzeln und langlebiger Akkus bleibst du den ganzen Tag über produktiv.
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
440 x 146.2 x 27.6 mm
Tastaturgewicht:
500 g
Produktabmessungen (B x T x H):
63.3 x 115 x 36.2 mm
Mausgewicht:
60 g
Gewicht:
500 g
Maus enthalten:
Ja
Bewegung Auflösung:
1600 DPI
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Weiß
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastatur-Switch:
Membran Key Switch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Frequenzband:
2.4 GHz
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
456 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
44 mm
Paketgewicht:
840 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,67*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.