Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Zubehör
HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Zubehör
HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Zubehör
HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Zubehör
Artikel-Nr.:
     C2572-3JN69A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3JN69A
EAN/GTIN:
     192545545112
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Netzteil Ausgangsspannung:
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
0.5 A
Verpackungsbreite:
178 mm
Verpackungstiefe:
138 mm
Verpackungshöhe:
60 mm
Paketgewicht:
266 g
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
IPv4/IPv6: Apple Bonjour compatible, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure -IPP, WS Discovery, WS Print; IPv6: MLDv1, ICMPv6; IPv4: SLP, Telnet, IGMPv2, DHCP Server, AirPrint, G oogle Cloud Print™ 2.0, BTLE 4.0 compliant, Wi -Fi Direct
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
15 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
15 - 95 %
Network Connection Typ:
Wireless LAN
Netzstandard:
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
0
General Product Safety Regulation (GPSR) URL:
https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-jetdirect-3100w-ble-nfc-wireless-accessory-series/model/20945908?sku=3JN69A&serialnumber=3JN69A ; https://support.hp.com/gb-en/document/c06296558
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
12.2 Pfund
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Breite:
82 mm
Tiefe:
56 mm
Höhe:
20 mm
Gewicht:
61 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 48,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.