Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Renew Business 15,6 Zoll Laptop-Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Renew Business 15,6 Zoll Laptop-Tasche
HP Renew Business 15,6 Zoll Laptop-Tasche
HP Renew Business 15,6 Zoll Laptop-Tasche
HP Renew Business 15,6 Zoll Laptop-Tasche
HP Renew Business 15,6 Zoll Laptop-Tasche
Artikel-Nr.:
     C2572-3E5F8AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3E5F8AA
EAN/GTIN:
     195908323013
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
An Sie und die Umwelt gedacht
Genießen Sie mit der Tasche, die Sie zum Schutz Ihres Laptops nutzen, ein gutes Gefühl. Die Renew Business 15,6 Zoll Laptop-Tasche schützt Ihren Laptop, bringt Ordnung in Ihr Zubehör und besteht aus umweltfreundlichen, robusten, einfach zu reinigenden und komfortablen Materialien.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Etui-Typ:
Messengerhülle
Material:
Polyester
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Ursprungsland:
China
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
390 mm
Tiefe:
65 mm
Höhe:
290 mm
Gewicht:
610 g
Verpackungsbreite:
390 mm
Verpackungstiefe:
65 mm
Verpackungshöhe:
290 mm
Paketgewicht:
660 g
Weitere Suchbegriffe: hp notebooktasche schwarz 15 zoll, laptop tasche, laptop-tasche 15 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.