Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP TM-m30II 203 x 203 DPI Kabelgebunden Thermodruck POS-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP TM-m30II 203 x 203 DPI Kabelgebunden Thermodruck POS-Drucker
HP TM-m30II 203 x 203 DPI Kabelgebunden Thermodruck POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     C2572-340U1AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     340U1AA#ABB
EAN/GTIN:
     196068481858
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84433210
Ethernet/LAN:
Ja
Breite:
127 mm
Tiefe:
127 mm
Höhe:
135 mm
Gewicht:
1300 g
integrierte Barcodes:
Code 39, Code 93, Code-128 Codabar Library, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, ITF, UPC-A, UPC-E
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
360000 h
Betriebstemperatur:
5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Produktfarbe:
Schwarz
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
USB Anschluss:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-B
Drucktechnologie:
Thermodruck
Typ:
POS-Drucker
Maximale Auflösung:
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch):
250 mm/sek
Maximaler Rollendurchmesser:
83 mm
Maximum Druckweite:
79.5 mm
Energiequelle:
USB
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
32.4 W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 259,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,32*
€ 349,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,05*
€ 346,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,72*
€ 336,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,87*
€ 333,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,81*
€ 309,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.