Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP OMEN by formstabiles Mauspad 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP OMEN by formstabiles Mauspad 200
HP OMEN by formstabiles Mauspad 200
HP OMEN by formstabiles Mauspad 200
Artikel-Nr.:
     C2572-2VP01AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2VP01AA
EAN/GTIN:
     192018120051
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Geringe Reibung. Hohe Geschwindigkeit. Wenn du besser sein möchtest als deine Konkurrenz, ist Geschwindigkeit das A und O. Mit der reibungsarmen, strapazierfähigen, harten Oberfläche der OMEN by HP Hartmausauflage kannst du mit Warpgeschwindigkeit spielen und eine optimale Sensorleistung erzielen. Perfekt für Spieler mit hoher DPI-Auflösung für präzise Bewegungen.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
350 mm
Verpackungstiefe:
310 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
370 g
Produktfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Gaming-Mauspad:
Ja
Material:
Gummi
Breite:
340 mm
Tiefe:
270 mm
Dicke:
1 mm
Gewicht:
220 g
Höhe:
3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.