Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Sprocket Plus Printer Fotodrucker ZINK (Zero ink) 313 x 400 DPI 2.3" x 3.4" (5.8x8.6 cm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Sprocket Plus Printer Fotodrucker ZINK (Zero ink) 313 x 400 DPI 2.3" x 3.4" (5.8x8.6 cm)
HP Sprocket Plus Printer Fotodrucker ZINK (Zero ink) 313 x 400 DPI 2.3" x 3.4" (5.8x8.6 cm)
HP Sprocket Plus Printer Fotodrucker ZINK (Zero ink) 313 x 400 DPI 2.3" x 3.4" (5.8x8.6 cm)
HP Sprocket Plus Printer Fotodrucker ZINK (Zero ink) 313 x 400 DPI 2.3" x 3.4" (5.8x8.6 cm)
HP Sprocket Plus Printer Fotodrucker ZINK (Zero ink) 313 x 400 DPI 2.3" x 3.4" (5.8x8.6 cm)
HP Sprocket Plus Printer Fotodrucker ZINK (Zero ink) 313 x 400 DPI 2.3" x 3.4" (5.8x8.6 cm)
HP Sprocket Plus Printer Fotodrucker ZINK (Zero ink) 313 x 400 DPI 2.3" x 3.4" (5.8x8.6 cm)
HP Sprocket Plus Printer Fotodrucker ZINK (Zero ink) 313 x 400 DPI 2.3" x 3.4" (5.8x8.6 cm)
HP Sprocket Plus Printer Fotodrucker ZINK (Zero ink) 313 x 400 DPI 2.3" x 3.4" (5.8x8.6 cm)
HP Sprocket Plus Printer Fotodrucker ZINK (Zero ink) 313 x 400 DPI 2.3" x 3.4" (5.8x8.6 cm)
HP Sprocket Plus Printer Fotodrucker ZINK (Zero ink) 313 x 400 DPI 2.3" x 3.4" (5.8x8.6 cm)
HP Sprocket Plus Printer Fotodrucker ZINK (Zero ink) 313 x 400 DPI 2.3" x 3.4" (5.8x8.6 cm)
HP Sprocket Plus Printer Fotodrucker ZINK (Zero ink) 313 x 400 DPI 2.3" x 3.4" (5.8x8.6 cm)
HP Sprocket Plus Printer Fotodrucker ZINK (Zero ink) 313 x 400 DPI 2.3" x 3.4" (5.8x8.6 cm)
HP Sprocket Plus Printer Fotodrucker ZINK (Zero ink) 313 x 400 DPI 2.3" x 3.4" (5.8x8.6 cm)
HP Sprocket Plus Printer Fotodrucker ZINK (Zero ink) 313 x 400 DPI 2.3" x 3.4" (5.8x8.6 cm)
Artikel-Nr.:
     C2572-2FR85A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2FR85A
EAN/GTIN:
     191628757077
Suchbegriffe:
Fotodrucker
Photodrucker
fotodrucker hp
fotodrucker
Machen Sie die Zeit mit Freunden unvergesslich mit dem weltweit flachsten tragbaren Fotodrucker.[1] Drucken Sie sofort Schnappschüsse oder Aufkleber im Format 5,8 x 8,6 cm (2,3 x 3,4 Zoll), um sie weiterzugeben.[2] Erleben Sie lustige Augenblicke mit einem erstaunlichen App-Erlebnis noch einmal. [2]
Weitere Informationen:
LED-Anzeigen:
Ja
Batteriestandsanzeige:
Ja
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 1000 x 1388 mm
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich:
5 - 70 %
Bluetooth:
Ja
Energiequelle:
Akku
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
17.6 W
Stromverbrauch (Standby):
0.75 W
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
900 mAh
Akku-/Batteriespannung:
7.4 V
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Drucktechnologie:
ZINK (Zero ink)
Maximale Auflösung:
313 x 400 DPI
Randloser Druck:
Ja
Maximale Druckgröße:
2.3" x 3.4" (5.8x8.6 cm)
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
iOS, Android
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 70 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
HP Auto-On/Auto-Off:
Ja
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Produktfarbe:
Weiß
Ursprungsland:
Südkorea
Zertifizierung:
Meet worldwide requirements; NA, EU certified
HP-Segment:
Haus
Breite:
142 mm
Tiefe:
89 mm
Höhe:
18 mm
Gewicht:
204 g
Gesamte Papierkapazität:
10 Blätter
Maximale Papierkapazität:
10 Blätter
Schnellstartübersicht:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Mitgelieferte Software:
iOS and Android Sprocket app (ios App store, Google Play)
Verpackungsbreite:
175 mm
Verpackungstiefe:
115 mm
Verpackungshöhe:
36 mm
Paketgewicht:
310 g
Warentarifnummer (HS):
8443321050
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Speicherkapazität:
512 MB
RAM-Speicher maximal:
512 MB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,01*
€ 340,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,23*
€ 339,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,93*
€ 328,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,35*
€ 324,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,00*
€ 296,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.