Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Wendeschutzhülle für 14,1-Zoll-Laptop in Mauve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Wendeschutzhülle für 14,1-Zoll-Laptop in Mauve
HP Wendeschutzhülle für 14,1-Zoll-Laptop in Mauve
HP Wendeschutzhülle für 14,1-Zoll-Laptop in Mauve
HP Wendeschutzhülle für 14,1-Zoll-Laptop in Mauve
HP Wendeschutzhülle für 14,1-Zoll-Laptop in Mauve
Artikel-Nr.:
     C2572-2F2L6AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2F2L6AA
EAN/GTIN:
     195161359699
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Verlässlicher Schutz. Wendbar.
Dank des strapazierfähigen Neoprenmaterials schützt diese wendbare Laptoptasche deinen PC optimal vor Stößen und Kratzern.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
14 "
Etui-Typ:
Schutzhülle
Material:
Neopren
Produkthauptfarbe:
Grau
Markenkompatibilität:
HP
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Ursprungsland:
China
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
370 mm
Tiefe:
270 mm
Höhe:
10 mm
Gewicht:
160 g
Verpackungsbreite:
370 mm
Verpackungstiefe:
310 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
210 g
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, hp laptoptasche 14 zoll, laptop schutzhülle, laptop schutzhülle 14 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.