Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Wendeschutzhülle für 14,1-Zoll-Laptop in Geo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Wendeschutzhülle für 14,1-Zoll-Laptop in Geo
HP Wendeschutzhülle für 14,1-Zoll-Laptop in Geo
HP Wendeschutzhülle für 14,1-Zoll-Laptop in Geo
HP Wendeschutzhülle für 14,1-Zoll-Laptop in Geo
HP Wendeschutzhülle für 14,1-Zoll-Laptop in Geo
HP Wendeschutzhülle für 14,1-Zoll-Laptop in Geo
Artikel-Nr.:
     C2572-2F2L4AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2F2L4AA
EAN/GTIN:
     195161359668
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
laptop schutzhülle hp 14 zoll
laptop schutzhülle
Verlässlicher Schutz. Wendbar.
Dank des strapazierfähigen Neoprenmaterials schützt diese wendbare Laptoptasche deinen PC optimal vor Stößen und Kratzern.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
14.1 "
Etui-Typ:
Schutzhülle
Material:
Neopren
Produkthauptfarbe:
Schwarz, Grau
Markenkompatibilität:
Universal
Oberflächenfärbung:
Muster
Geschlecht:
Unisex
Anzahl von Fächern:
1
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
370 mm
Tiefe:
270 mm
Höhe:
10 mm
Gewicht:
160 g
Verpackungsbreite:
370 mm
Verpackungstiefe:
310 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
210 g
Weitere Suchbegriffe: laptop schutzhülle 14 zoll, Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.