Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Wende-Schutzhülle für 15,6-Zoll-Laptop in Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Wende-Schutzhülle für 15,6-Zoll-Laptop in Gold
HP Wende-Schutzhülle für 15,6-Zoll-Laptop in Gold
HP Wende-Schutzhülle für 15,6-Zoll-Laptop in Gold
HP Wende-Schutzhülle für 15,6-Zoll-Laptop in Gold
HP Wende-Schutzhülle für 15,6-Zoll-Laptop in Gold
HP Wende-Schutzhülle für 15,6-Zoll-Laptop in Gold
Artikel-Nr.:
     C2572-2F2K6AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2F2K6AA
EAN/GTIN:
     195161359613
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
laptop schutzhülle hp 15 zoll
laptop schutzhülle
Verlässlicher Schutz. Wendbar.
Dank des strapazierfähigen Neoprenmaterials schützt diese wendbare Laptoptasche deinen PC optimal vor Stößen und Kratzern.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Etui-Typ:
Schutzhülle
Material:
Neopren
Produkthauptfarbe:
Schwarz, Gold
Markenkompatibilität:
HP
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
400 mm
Tiefe:
285 mm
Höhe:
10 mm
Gewicht:
190 g
Verpackungsbreite:
400 mm
Verpackungstiefe:
325 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
240 g
Weitere Suchbegriffe: laptop schutzhülle 15 zoll, Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.