Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 14,1 Zoll wendbare Laptop-Schutzhülle (Silber)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 14,1 Zoll wendbare Laptop-Schutzhülle (Silber)
HP 14,1 Zoll wendbare Laptop-Schutzhülle (Silber)
HP 14,1 Zoll wendbare Laptop-Schutzhülle (Silber)
HP 14,1 Zoll wendbare Laptop-Schutzhülle (Silber)
HP 14,1 Zoll wendbare Laptop-Schutzhülle (Silber)
HP 14,1 Zoll wendbare Laptop-Schutzhülle (Silber)
Artikel-Nr.:
     C2572-2F2J1AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2F2J1AA
EAN/GTIN:
     195161359484
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Verlässlicher Schutz. Wendbar.
Dank des strapazierfähigen Neoprenmaterials schützt diese wendbare Laptoptasche deinen PC optimal vor Stößen und Kratzern.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
14.1 "
Etui-Typ:
Schutzhülle
Material:
Neopren
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Verschlussart:
Schnürverschluss
Ursprungsland:
China
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
370 mm
Tiefe:
270 mm
Höhe:
10 mm
Gewicht:
160 g
Verpackungsbreite:
370 mm
Verpackungstiefe:
310 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
210 g
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, hp laptoptasche 14 zoll, laptop schutzhülle, laptop schutzhülle 14 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.