| |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separater Grafikadapter: | Ja |
Separates Grafikkartenmodell: | NVIDIA Quadro T500 |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel Iris Xe Graphics |
Getrennter GPU-Hersteller: | NVIDIA |
Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
Separater Grafik-Adapterspeicher: | 4 GB |
Dedizierter Grafikspeicher Typ: | GDDR6 |
Gesamtspeicherkapazität: | 1000 GB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 1000 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 1000 GB |
SSD-Speichertyp: | TLC |
SSD Schnittstelle: | PCI Express, NVMe |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Intel® Trusted-Execution-Technik: | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP): | Ja |
Leerlauf Zustände: | Ja |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Batteriekapazität: | 53 Wh |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
Anzahl Batteriezellen: | 3 |
Schnellladung: | Ja |
Schnellladezeit (50%): | 30 min |
Produkttyp: | Mobiler Arbeitsplatz |
Produktfarbe: | Silber |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Marktpositionierung: | Leistung |
Ursprungsland: | China |
Warentarifnummer (HS): | 84713000 |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | Lautsprechergehäuse aus Kunststoff, der ansonsten unter Umständen im Meer entsorgt worden wäre; 40 % recycelter Kunststoff aus Endverbraucherprodukten; Externes Netzteil mit einem Wirkungsgrad von 90 %; Halogenarm; Großverpackungen verfügbar; Das geformte Papierzellstoffkissen im Inneren der Verpackung stammt zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und ist recycelbar; Außenkarton und Kissen aus Wellpappe stammen zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und sind recycelbar |
Audio-System: | Bang & Olufsen |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Mikrofonanzahl: | 2 |
Frontkamera: | Ja |
Frontkamera Signalformat: | 720p |
Frontkamera HD Typ: | HD |
Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
Eingabegerät: | Clickpad |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Spritzwassergeschützte Tastatur: | Ja |
Full-size Tastatur: | Ja |
Spezielle Eigenschaften der Tastatur: | Spill-resistant |
HP-Lautsprecher: | HP Dual Speakers |
HP Verbindungsoptimierer: | Ja |
HP Support-Assistent: | Ja |
HP Frontkamera: | HP Webcam HD IR |
HP Security-Tools: | HP Sure Click; HP Secure Erase; HP Manageability Integration Kit; HP Sure Sense; HP Sure Recover Gen3; HP BIOSphere Gen6; HP Sure Start Gen6; HP Sure Admin; HP Sure View Reect; HP Tamper Lock; MS Bitlocker Encryption; HP Proactive Security; HP Image Assistant Gen4.6; HP TPM Conguration Utility; HP Sure Run Gen4; HP Client Security Manager Gen7; HP Sure Recover Gen4 with Embedded Reimaging; Secured-core PC capable |
Mitgelieferte HP Software: | Bing search for IE11; Buy Office; CyberLink Power Media Player; HP Hotkey Support; HP Noise Cancellation Software; HP Performance Advisor; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; Native Miracast support; HP Connection Optimizer; HP ZCentral Remote Boost Software; myHP; HP QuickDrop |
HP-Segment: | Business |
Speicherkapazität: | 32 GB |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
Speichertaktfrequenz: | 3200 MHz |
Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
Speicherlayout: | 1 x 32 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 1x SO-DIMM |
Gewicht: | 1350 g |
Breite: | 323 mm |
Tiefe: | 214.6 mm |
Höhe: | 17.9 mm |
Netzteilstärke: | 65 W |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 10 Pro |
Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antennentyp: | 2x2 |
WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.0 |
Bildschirmdiagonale: | 14 " |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
HD-Typ: | Full HD |
Panel-Typ: | IPS |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Helligkeit: | 400 cd/m² |
Bildschirmdiagonale (cm): | 35.6 cm |
RGB-Farbraum: | sRGB |
Farbskala: | 100 % |
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i7 |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | i7-1185G7 |
Prozessor-Taktfrequenz: | 3 GHz |
Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 11. Generation |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4.8 GHz |
Prozessor-Threads: | 8 |
Anzahl Prozessorkerne: | 4 |
Prozessor-Cache: | 12 MB |
Prozessor Cache Typ: | L3 |
TDP-up Frequenz konfigurierbar: | 3 GHz |
TDP-up konfigurierbar: | 28 W |
TDP-down konfigurierbar: | 12 W |
TDP-down Frequenz konfigurierbar: | 1.2 GHz |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 2 |
HDMI-Version: | 1.4b |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Typ Ladeanschluss: | USB Typ-C |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
USB Power Delivery: | Ja |
USB - Schlafen-und-Laden: | Ja |
USB-Ports - Schlafen-und-Laden: | 2 |